直角 スコヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
129件の「直角 スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角マスター」、「すこや」、「90度定規」などの商品も取り扱っております。
台付スコヤ 目盛付 モノタロウランキング1位
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス。台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
1台
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

平形直角定規 モノタロウランキング2位
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)ランキング3位
新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

完全スコヤ TRUSCOランキング4位
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
1個
1,998税込2,198
当日出荷

防錆スコヤ BAHCO(バーコ)ランキング5位
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
1台
15,980税込17,578
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/100。90°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
1個
10,980税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
1台
4,798税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS材(SS400)種類平形直角定規直角精度±(20+L/10)μm
1個ほか
3,998税込4,398
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

松井精密焼入スコヤ
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
1個
5,998税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)平型スコヤ 0級
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)